Környezetvédelmi szekrény ablakos szárnyas ajtókkal

Cikkszám: 980093
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Leírás

Kivitel:

Az ajtók oldalt szellőztető résekkel rendelkeznek, hengerzáras tolózárral zárható. A horganyzott gyűjtőedény a StawaR szerinti folyadékszigetelő hegesztéssel rendelkezik. Teherbírás 100 kg. Magasságállítás 25 mm-es osztásban lehetséges. Gyűjtőtérfogat 20 liter (20 mm-rel az edény pereme alatt).

Felhasználás:

Növényvédőszerek, mérgező és vízszennyező vegyszerek biztonságos és előírásszerű tárolásához a munkatérben.

Szabvány:

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az építészeti szabályok listájának 15.22 DIBTfolyószáma szerint a StawaR (acéltartályokról szóló) irányelvnek megfelelően.

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szekrény gyúlékony folyadékok tárolására nem alkalmas! A WHG &19 szerinti tárolás. A StawaR (acéltartályokról szóló irányelv) építészeti szabálylistája szerinti megfelelőségi nyilatkozatnak megfelelő tartályok.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Üzembiztonság"