Kivitel:
PVC lapok 2-2 pozitív és 2-2 negatív fogazású oldallal. Elvezetési ellenállás kb. 106 Ω. Sima felület és méhsejt szerkezetű elvezető alsó rész.
Alkalmas anyagmozgató eszközökhöz, emelőkocsikhoz és targoncákhoz: kemény abroncsokkal 2,5 t, levegős abroncsokkal 5 t összsúlyig. Statikus: 50 kg/cm2.
A padlólapok különleges szerkezete nagyobb vezetőképes ipari padlófelületek gyors burkolását teszi lehetővé. Ezek minden kemény padlón (ezeknek viszonylag síknak kell lenniük, de lehetnek elhasználódottak, vagy akár nedvesek is), valamint szőnyegpadlón minimális előkészítéssel vagy anélkül is alkalmazhatóak.
Figyelem:
A padlóburkolat földelése a
972591 sz. vörösréz kábellel és a
972590 sz. földelő készlettel történik. Kérjük, külön rendelje meg. A földelés csatlakoztatását szakembernek kell végeznie.