ESD modul energiához és közegekhez

Cikkszám: 972220
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem kábellel és csatlakozóval.
Plug and play összeillesztési elv. Az áramot vezető modulok elő vannak készítve csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 3 méretű 3 pólusú csatlakozóval az elosztóblokkhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz. A 928470 sz. CEE400/5 modul elő van készítve a csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 5 méretű 5 pólusú csatlakozó dugasszal.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Felhasználás:

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozó dugasz típussal. Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.
Németország / DE: F típus
Svájc / CH: J típus
Olaszország / IT: L típus
Franciaország / FR: E típus
Csehország / CZ: E típus
Anglia / GB: G típus
Dánia / DK: K típus
USA / US: B típus

Alkalmazható:

972200972203 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.
  • A 972220 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.
  • Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"
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
    Modultípus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz