Kivitel:
Statikusan vezető, 14 mm vastag védőszőnyeg. Hosszú élettartamú mikrocellás vinil alapú laminált felület, mely kitűnő fárdtságcsillapító hatású. 10 mm-es nyomógombbal és földelő kábellel ellátva. Nagyon csúszásgátló (R9, DIN 51130 és BG-rule BGR181 szerint) és egyszerű forduló mozgást megengedő szőnyeg a csepplemez profilnak köszönhetően. Csúszásgátló alap és négy letört él és biztosítja a botlásmentes rálépést.
Szabvány:
Teljesíti az IEC 61340-4-1 követelményeit (DIF kategória), mért ellenállás Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrosztatikus feltöltődés (járási teszt), teljesíti az ISO 6356 és EN 1815 szerinti követelményeket.
Tartalom:
Inkluzív földelő kábel.