Kivitel:
Ellátás: 9 V elem vagy tápegység. Mérőfeszültség: 15 V. Méréstartomány: 0,75 – 35 MΩ (karszalag), 0,75 – 100 MΩ (talp). Csatlakozó: patent 10,3+4,5+4,0 mm, banán csatlakozó.
Tartalom:
Tesztkészülék, cipőelektróda, összekötő vezeték, 9V dugasz adapter. Fali tartó rányomtatott kezelési útmutatóval.
Figyelem:
Külföldön szükség esetén adapterrel dolgozzon, vagy használjon 9V-os elemet (
081551 sz.,
081553 sz. vagy
081561 sz. 6LR61 méret).