Kivitel:
Szerszámszekrény, ESD vezetőképes, DIN EN 61340-5-1 szerint. Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. ESD földelő kábellel.
Szín:
Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.
Figyelem:
- A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.
- Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.