Kivitel:
A szekrény ESD vezetőképes, DIN EN 61340-5-1 szerint. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.
Az ESD vizsgálatok a DIN EN 61340-5-1 szerint történnek. Az ellenállás mérésének végrehajtása egy földelhető ponttal szemben Rgp < 1GΩ határértékkel történik. A polclapok ESD porszórt bevonattal rendelkeznek. A szekrény műanyag lábai ESD vezetőképesek, ezért a szekrények földelési pontját össze kell kapcsolni az épület földelésével.
Szín:
RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.
Figyelem:
A szállítás ESD védőcsomagolás nélkül történik. Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél és tolófogantyú) sem ESD vezetőképesek.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.