{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Magasságállítás osztása | 32 mm | |
Magasság | 1 152 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 450 mm | |
Hasznos magasság | 1 102 mm | |
Polclapok száma | 4 | |
Kivitel | Felső szekrény | |
Súly | 98 kg | |
Zárszám egyedileg cserélhető | nem | |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | nem | |
Termék fajtája | Irodai szekrény |
Cikkszám | 974215 1200 | |
Gyártó száma | 974215 1200 |