{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Polclap vastagsága | 25 mm | |
Magasságállítás osztása | 32 mm | |
Magasság | 779 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 450 mm | |
Hasznos magasság | 705 mm | |
Lábazat magassága | 30 mm | |
Polclapok száma | 2 | |
Lábazat anyaga | Acéllemez | |
Ház felülete | Fa | |
Korpusz színe | Fémes szürke | |
Előlapok színe | Fémes szürke | |
Lábazat színe | Fémes szürke | |
Markolat színe | Fémes szürke | |
Kivitel | Alacsony szekrény | |
Fogantyú alakja | Íves fogantyú | |
Lábazattal | igen | |
Zárszám egyedileg cserélhető | nem | |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | nem | |
Termék fajtája | Irodai szekrény |
Cikkszám | 974210 1200 | |
Gyártó száma | 974210 1200 |