Kivitel:
918590 sz. 1300 méretű szerelőkocsi GARANT nyitott tárolódobozokkal felszerelve.
A
váz és a
felépítmény 4-szög acélszelvényből készült acéllemez alsó résszel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben.
Menetes perselyek a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez.
4 kormányozható kerék (2 rögzítőfékkel, ⌀
125 mm) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és Haptoprene® bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgatás érdekében.
Szín:
RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.