• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Munkalap Bükk-multiplexből nemesacél bevonattal Mélység 750 mm

Cikkszám: 926141
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

Figyelem:

Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 2500 mm hosszúságig és 1080 mm mélységig egy darabban szállítható.