Szegélylemez acéllemezböl

Cikkszám: 928720
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
15 darabszám azonnal szállítható
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből 9x9 mm négyszög perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez. A felső peremben 8 darab 6 mm lyukkal pl. csavarhúzók elhelyezéséhez.

Alkalmazható:

Minden munkapad és munkalap a megfelelő hosszúságban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Üzembiztonság"