Kivitel:
24G ház, gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Bordázott gumi takarólap, legurulásgátló perem és 2K-Haptoprene® tolófogantyú.
2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel.
Hengerzárral központilag zárható.
Szín:
RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Figyelem:
A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
A ház csak a 927805 sz. fiókokkal szerelhető fel!Ne tolja a
920301 –
920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.