Kivitel:
Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerevítővel. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Csatlakozó vezeték 250 V / 50 Hz maximum 340 W. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.
Tartalom:
2 × elektromos magasságállítású lábrész, 1 × pár sarokmerevítő, fiókház, munkalap.
Opcionális tartozék:
Kiegészítő tartozékokat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.
Szín:
Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.
Figyelem:
A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a
927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.