Kivitel:
Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerevítővel. A merevítéshez 2 pár sarokmerevítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W.
Tartalom:
2 × elektromos magasságállítású lábrész, 2 × pár sarokmerevítő, munkalap.
Opcionális tartozék:
Kiegészítő tartozékokat, mint házat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.
Szín:
Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Figyelem:
A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a
927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.