{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Függőleges fiók teherbírása | 80 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 725 mm | |
Mélység E-ben | 36 E | |
Függőleges fiók hasznos magassága | 1 650 mm | |
Függőleges fiók hasznos mélysége | 635 mm | |
Perforált falak száma | 3 | |
Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
Súly | 190 kg | |
Termék fajtája | Függőleges szekrény |
Cikkszám | 957358 1000/L |