Kivitel:
A GARANT INFO Point egy modern számítógépes munkaállomás digitális információk megjelenítéséhez és feldolgozásához, adatok rögzítéséhez, valamint visszajelző állomásként csatlakoztatott vonalkód leolvasóval (nem tartozék).
Az INFO Point robusztus acéllemez házzal rendelkezik. Az elülső oldalon ergonomikus magasságban egy felhajtható polc található, billentyűzet és számítógép egér számára. A polc alatt lévő zárható ajtó mögött PC vagy Linux kliensek helyezhetőek el a házban. A polc és az ajtó DOM hengerzárral zárható. A házban lévő készülékek szükséges szellőztetését a hátoldalon lévő perforált fal biztosítja □ 9×9 mm lyukasztással, 37-mm-es osztásban. Ezek egyidejűleg Easyfix akasztók és tartók elhelyezésére is szolgálnak.
Monitor nélkül, 24 col monitorral való egyéni felszereléshez. Maximálisan lehetséges képernyő méret: Szélesség 525 mm, magasság 315 mm, mélység 90 mm.
Szín:
Ház RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.