Perforált falas függőleges szekrény lemezes szárnyas ajtókkal

Cikkszám: 942031
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Hengerzár: Moduláris betét

Leírás

Kivitel:

Perforált falas függőleges szekrény, 30×28G
A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9×9mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 50 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falak teleszkópos sínekkel vannak megvezetve és egyenkénti kihúzás biztosítással rendelkeznek. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg. A függőleges kihúzható elemek hasznos területe 2,1 m2 (mélység×magasság 635×1690 mm).

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat, mint Easyfix akasztók és tartók stb. a 95. termékcsoportban talál.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.