Kivitel:
Függőleges szekrény, 30× 28G.
A függőleges szekrények lebegő fiókokkal vannak felszerelve, melyek egyenkénti kihúzás elleni biztosítással rendelkeznek, így mindig csak egy fiók nyitható ki. A fiókok keretének oldala 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, fenéktálcák és perforált falak rögzítéséhez. A függőleges szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen. Hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárható.
Opcionális tartozék:
A függőleges fiókok felszerelhetőek a
942010 sz. fenéktálcával, a
942015 sz. perforált falakkal, a
970130 sz. szerszámtartókkal.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, függőleges fiókok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
330 mm-es vízszintes kihúzási szélesség esetén 2 tartó szerelhető be egymás mellé.