Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Öltözőszekrény az utcai és a munkaruházat szétválasztásához műanyag lábakkal és DOM hengerzárral

Cikkszám: 949703
  • Ajtónyitás szöge: 110
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény extra széles, osztott rekesszel az utcai és a munkaruházat szétválasztásához. Az egy részen belüli közfal az utcai és a munkaruházat higiénikus szétválasztására szolgál. A két, egymás felé csukódó szárnyas ajtó egy zárral központilag zárható. Az öltözőszekrény kivitele a 949601 sz. alatt leírtak szerint.
Kiváló minőségű hengerzárral.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.