Kivitel:
A ház ferde tetővel rendelkezik, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. A szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Rombusz alakú szellőztető lyukakkal és besajtolt címkekerettel. A pad lécei alapkivitelen bükkfából készülnek, 60×35 mm profillal, minden oldalon gyalult, felül lekerekített, színtelen lakkozással.
Forgóreteszes zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).
Szabvány:
DIN 4547
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit, pad antracitszürkéhez hasonló porszórt bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.
Figyelem:
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.