Kivitel:
Szerkény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Négyszög szellőztető lyukakkal és besajtolt címke kerettel rendelkező ajtó. Választható lábazattal és műanyag lábakkal.
Forgóreteszes zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).
Szellőztetési koncepció: A szekrény alján lévő levegő belépő nyílás gondoskodik szekrény jó szellőzéséről és szárításáról. Speciális szekrények esetén a levegő ellátás a süllyesztett lábazat felett található nyílásokon keresztül történik.
Szabvány:
DIN 4547
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.
Figyelem:
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.