Kivitel:
Nem feltöltött szekrény, 60×28G. Hozzávaló fiókok: 26×20G (kérjük, külön rendelje meg).
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a
942530 –
942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.