Központi zár standard magasságokhoz 1

Cikkszám: 935590 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Felhasználási terület Fiókos polc
Különlegesség Utólagos beépítés nem lehetséges
Standard hasznos magasság központi zárhoz 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm igen
Tartalom hengerzár 2 kulccsal, zárrudazat kompletten igen
Termék fajtája Központi zár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935590 1
EAN / GTIN 4062406110239

Leírás

Kivitel:

Takarólap hengerzárral, 2 kulccsal és zárrudazattal kompletten a 935110935121 sz. polcokhoz 20G mezőszélességnél, és kompletten a 935130935161 sz. polcokhoz 24G mezőmélységnél.
A következő standard magasságokhoz:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm.

Ill. a következő standard hasznos magasságokhoz:
600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1400 mm.

Figyelem:

  • Fiókok/kihúzható polcok használata esetén központi zár szükséges, mert az kihúzás elleni reteszelésként szolgál.
  • A központi zár utólag nem építhető be.
  • Megrendelés esetén kérjük mellékeljen egy vázlatot a polc kívánt összeállításról.
  • Zárrudazat maximális magassága 1900 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek