• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Alapkeret burkolat nélkül Fiók, 20G mély

Cikkszám: 935530
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Stabil keret szögvasból, merevítéssel, fix hegesztéssel. Elülső magasság 50 mm. A stabilizáláshoz szekrénymezőnként kötelezően szükséges. A 935535 ill. 935565 cikkszámmal legalsó tárolópolcként használható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.