• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Gépi oldalszekrény tolóajtókkal 1020

Cikkszám: 942974 1020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1020
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség×mélység E-ben 2×36 E × 27 E mély
Magasság 1 020 mm
Szélesség 1 430 mm
Mélység 627 mm
Szélesség E-ben 2×36 E
Mélység E-ben 27 E
Hasznos magasság 900 mm
Súly 115 kg
Termék fajtája Gépkiszolgáló szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942974 1020
EAN / GTIN 4045197281999

Leírás

Kivitel:

Középső oszloppal a polclap beakasztásához és golyóscsapágyazott tolóajtókkal, hengerzárral zárható tolózárral. 3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumilappal. Fiókok és kihúzható polcok rögzítése 25 mm-es osztásban mindkét oldalon lehetséges. Egyenkénti fiókkihúzás nélkül.
627 mm mély. A hozzávaló fiókokat lásd a 942973, 942978 sz. alatt. A kihúzható polcokat lásd a 942981, 942986 sz. alatt.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal. Fekete acéllemez borítás legurulásvédő peremmel (Ma = 20 mm).

Figyelem:

NC szerszámok tárolásához felszerelt gépkiszolgáló szerkényeket tolóajtóval a 97. termékcsoportban talál.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek