Kivitel:
Nagy beállítási pontosság és stabilitás a dinamikus reagálású állító tárcsának köszönhetően. Nagy fényerő az optimalizált energiájú kapcsoló elektronikának és a nagy teljesítményű Xenon villanó lámpának köszönhetően. Memória funkció (az utolsó érték tárolódik kikapcsoláskor). Trigger bemenet a villanási sorrend szinkronizálásához. A házon állvány csatlakozóval. Az akku működési ideje legalább 2 óra.
Ütésvédett, robusztus ház. Extrém nagy méréstartomány, akár 300.000 villanás percenként. Nagyon nagy fényerő, akár 4800 Lux (LED-es technika). A trigger bemenet és kimenet lehetővé teszi a más gépekhez való csatlakoztatást és a külső érzékelővel történő vezérlést. Az elem élettartama akár 5 óra.
Funkció:
IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.
Felhasználás:
Nagyon kisméretű tárgyak mérése vagy közvetlenül nem hozzáférhető helyeken végzett mérés – a folyamatban lévő működés megszakítása nélkül. Optimális fordulatszám méréséhez és magas frekvenciával mozgó alkatrészek vizsgálatához.
Gépeken, berendezéseken végzett vizsgálat és minőségellenőrzés, nehezen hozzáférhető, kisméretű és gyorsan mozgó tárgyakon végzett fordulatszám mérés – a folyamatban lévő működés megszakítása nélkül.
Tartalom:
Szállítókoffer, töltőkészülék 4 töltő adapterrel és triggerjel kapcsolóval.
Szállítókoffer, triggerjel csatlakozó, kalibrálási jegyzőkönyv és 6 db
081561 sz., LR6 méretű elem.