{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Hibahatár | ±0,08 mm/m | |
Gyártó jelölése | GRL 400H | |
IP védettségi osztály | IP 56 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Lézerosztály | 2 | |
Lézer színe | piros | |
Hatótávolság | 20 m | |
Hatótávolság vevővel | 400 m | |
Szintezési tartomány | ± 5 fok | |
Szintezési idő | 15 s | |
Fordulatszám | 600 min-1 | |
Állványmenet | 5/8 UNC coll | |
Hossz | 183 mm | |
Szélesség | 170 mm | |
Magasság | 188 mm | |
Súly | 2 kg | |
Termék fajtája | Rotációs lézer |
Cikkszám | 468495 400H | |
EAN / GTIN | 3165140604406 | |
Gyártó száma | 061599403U |