Kivitel:
StereoZoom mikroszkóp 5× – 30× közötti nagyítási tartománnyal, mely mind a részletek kinagyítását, mind az áttekintést lehetővé teszi. A szabadalmaztatott FusionOptics™ technológiának köszönhetően a Leica A60 13,6mm mélységélességet biztosít a legalacsonyabb Zoom fokozaton − nem szükséges magasabb elemek esetén az időigényes utófókuszálás.
- Egyedülálló mélységélesség (13,6 mm).
- 46 mm objektummező.
- Ergonomikus munkavégzés a nagy (122 mm) munkatávolságnak köszönhetően.
- Antisztatikus műanyag ház.
- Inkluzív LED gyűrűs fény, 10 fényerő fokozattal.
- Diffúzor a visszaverődések csökkentése érdekében (levehető).
Felhasználás:
Ideális ipari vizsgálatokhoz, szereléshez és minőségellenőrzéshez.
Tartalom:
Inkluzív tápkábel.
Opcionális tartozék:
Átvilágítás
491777 sz. BLI méret.