{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Munkapad magassága | 840 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Fiókkihúzás | 90 | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Hengerzár | Moduláris kivehető betét | |
Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Fiókok száma | 3 | |
Teherbírás a felületen elosztva | 1 000 kg | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Súly | 124 kg | |
Termék fajtája | Alapszekrény |
Cikkszám | 491914 1500X700 |