Kivitel:
Edzett és leppelt menetmérő huzal, mattkrómozott tartó. A felfogó furatban lévő szorítógyűrű gondoskodik a mérőorsón való biztos, forgatható elhelyezkedésről.
Felhasználás:
Külső menet menetoldal ⌀-nek meghatározásához a háromhuzalos módszer alapján, egy kengyeles mikrométer vagy egy hosszmérő pad segítségével.
Tartalom:
Egy készlet 1-1 egy mérőhuzalos tartóból és egy két mérőhuzalos tartóból áll műanyag dobozban.
Figyelem:
Rendelésnél kérjük feltétlenül adja meg a mérőorsó ⌀-t (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm) .