Kivitel:
A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal
kopási ráhagyással DIN 7163 szerint.
Villás idomszer ISO tűrésosztállyal, pl.
484223 sz.
15,8 m6 méret vagy számszerű tűréssel pl.
484223 sz.
41,04 + 0,01/ -0,02 méret.ISO
a − zc tűrésmezőkhöz 6 − 13 alap tűrésfokkal.
Felhasználás:
Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.
Szabvány:
Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7163 szerint.
Figyelem:
Határozza mega a kívánt tűrésosztályt. Rendeléskor adja meg a tűrésmezőt (a– zc) és az alap tűrésfokot (6–13) vagy a számszerű tűrést. Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.