Belső befogócsavar készlet, 5 darabos

Cikkszám: 434825
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
68 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Leírás:

  • Rozsdamentes acél (1.4301/1.4305) belső befogócsavar.
  • Innovatív megoldás hengeres alkatrészek (pl. mérőórák, kör keresztmetszetű rudak vagy csőprofilok) gyors és egyszerű rögzítéséhez.
  • A belső befogócsavar egyszerű kilazításával vagy meghúzásával az ilyen alkatrészek könnyen megszoríthatóak majd ismét kioldhatóak.
  • A belső befogócsavar hengeres furatával az alkatrész kinyúlási hossza fokozatmentesen változtatható.

Funkció:

A belső befogócsavart be kell csavarni egy egyszerű metrikus menettel rendelkező tetszőleges szerkezetbe, míg a belső befogócsavar feje a szerkezet sík felületére fel nem fekszik. A csavar kis mértékű további meghúzása esetén egymáshoz képest elmozdul a belső befogócsavar menete és a szerkezetben lévő menet. A belső befogócsavar különleges felépítése következtében ezáltal kis mértékben és teljesen visszafordítható módon kitágul. Ez a kis mértékű tágulás elegendő ahhoz, hogy a belső befogócsavar átmérője olyan mértékben csökkenjen, hogy a benne lévő alkatrészeket egyenletesen és központosan befogja. A belső befogócsavar átmérője, valamint a keletkező nyomás szerkezetileg módosítható. Akár 2000 N húzóerő is elérhető.

Felhasználás:

  • Méréstechnika: Mérőórák gyors és egyszerű befogásához mérőkészülékekben.
  • Gépgyártás: Befogóeszközök hengeres tárgyakhoz.
  • Szenzortechnika: Síklapú rögzítési megoldás.

Tartalom:

A készlet 5 befogócsavarból áll.