{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Szabvány | DIN 862 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
Napelemek | igen | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | lapos | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | napelemes | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412655 150 | |
Gyártó száma | 500-772 |