Kivitel:
Digitális tolómérő, IP67, adatkimenettel. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi.
2 komponenses ház jó fogású Haptoprene felülettel. A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenállóképes − adatkábellel is. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás).
Tartalom:
Inkluzív 1 elem
081560 sz., CR2032-es méret
Opcionális tartozék:
Alkatrész:
Adatkimenet sapka
412237 sz. D méret, elemtartó
412237 sz. B méret.