Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Endoszkóp, merev ⌀ 4 mm

Cikkszám: 492734

Leírás

Kivitel:

A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színkorrigált rúd-lencseoptika.

Alkalmazható:

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

Tartalom:

Inkluzív cserélhető objektívek 0° látószöggel.

Opcionális tartozék:

492846 sz. és 462860 sz. LED-es fényforrás

Figyelem:

A rátolható tükörcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükörcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükörcsőnek megfelelően növekszik. Tükörcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.