• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

FlexiVision 100, FlexiScope 3 kamera markolattal

Cikkszám: 492864

Leírás

Kivitel:

A FlexiVision 100 egy kamera alapegység ipari felhasználáshoz. A változatos funkcióival a vizsgálat alatt további információk kaphatóak a képről, melynek köszönhetően a vizsgálati folyamat hatékonyabban és nagyobb folyamatbiztonsággal végezhető el. A kép közvetlenül megjeleníthető a HD monitoron (PC nem szükséges). A képek pendrive-ra tárolhatóak. A FlexiScope 3 kamera markolat és a HD kamerafej kombinálható egymással.
FlexiScope 3 kamera markolattal az összes FlexiScope 2 és 3 szonda felhasználásához. A fogantyúba integrált LED-es fényforrással.

Előny:

  • Full HD felbontás (1920×1080)
  • Kép dokumentáció

Tartalom:

FlexiVision 100 kamera alapegység, FlexiScope 3 kamera fogantyú DVI kábellel, pendrive-val, hálózati adapterrel, tisztító anyaggal és szállítókofferrel.

Opcionális tartozék:

FlexiScope 2 és 3 szonda 492876492889.