Kivitel:
Könnyű, stabil csőszerkezet. Két mérőkar-tartó a különböző mérőbetétek felfogásához. A fix mérőkar-tartó (megvezető horony nélkül) a durva beállításhoz a csövön eltolható. Mozgó mérőkar-tartó nagypontosságú golyóvezetőben játék- és súrlódásmentes csapágyazással, ezáltal maximális pontosságú. Konstans mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. A mérési helyzetbe történő érintésmentes bevezetés érdekében a mozgó mérőkar visszahúzható. A méréstartomány az opcionális hosszabbítóval tetszőlegesen bővíthető (max. 3000 mm). Minden ⌀ 8 mm h6 szárú mérőórával vagy finomkijelzővel használható.
Felhasználás:
Univerzális mérőkészülék, összehasonlító mérésekhez. A legkülönbözőbb munkadarabokon végzendő külső és belső mérésekhez és keskeny vállak méréséhez. Különleges tartozékokkal központosító kerekek, beszúrások, hornyok, fecskefarok idomok, kúpok, fogazások, valamint belső és külső menetek méréséhez.
Tartalom:
Alapkészülék, fatok.