Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Digitális kengyeles mikrométer lépcsős mérőfelületekkel 0-25 mm

Cikkszám: 421720 0-25
  • Szabvány: DIN 863
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mérődob osztás: 1/50

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Leolvasás 0,001 mm
Leolvasás 0,0001 coll
IP védettségi osztály IP 54
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 4 µm
Mérődob osztás 1/50
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421720 0-25

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható digitális kijelző plusz analóg leolvasással. Robusztus fém ház.
Forgó mérőorsó, keményfémbetétes mérőfelületek.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek