Kivitel:
Innovatív kengyeles mikrométer 10 mm méretű számokkal kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsni gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.
A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.
Tartalom:
Inkluzív 1 elem,
081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.
Opcionális tartozék:
i-wi vevőegység
498912 sz. STICK.