Dugós menetidomszer EG 6H mód.

Cikkszám: 486180
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
25 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Menetidomszer huzalos menetbetétekhez való betétmenetek (EG) ellenőrzéséhez. A köszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 − 2299 szerint. Megy és nem megy oldal egy markolaton (DIN 2240, 1 rész, Form R). Nem megy oldal pirossal jelölve.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez – betétmenet (EG), jobbos DIN 8140-2.

Szabvány:

Tűrések és méretek a DIN ISO 1502 és DIN 8140 szerint.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz