Kevlar® olló 140 mm

Cikkszám: 763182 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
380 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Élek hossza 40 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 763182 140
EAN / GTIN 4045197782533

Leírás

Kivitel:

Nemesített, nagy szilárdságú szénacélból. A műanyag markolat nagyméretű nyílásai kényelmes munkavégzést tesznek lehetővé. A precíziós fogazású mikrofogazású élek biztosítják a tiszta vágást és megakadályozzák a szálak megcsúszását.
2 komponensű markolat és rejtett csavarkötés.

Felhasználás:

Kifejezetten Kevlar® szálak vágásához.