{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | SPS AKKU 8Ah | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 8 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 11,1 V | |
Töltési idő / akku | 90 min | |
Alkalmazható | 12V SPS koncepció | |
Súly / akku | 560 g | |
Termék fajtája | Akku töltőkészülékkel |
Cikkszám | 081263 8 | |
EAN / GTIN | 5708997360040 | |
Gyártó száma | 03.6004 |