Kivitel:
Mobil sűrített levegős zsírzókészülék mozgató kocsival a tartós zsír gazdaságos és biztonságos szállításához. Nagy szállítási teljesítmény az 1 : 55 áttételi arány, valamint a nagy átmérőjű szívócsatlakozó és biztonsági zsírzótömlők következtében. Max. 2. konzisztencia osztályú olajokhoz és zsírokhoz, de bio zsírokhoz is (univerzális zsírokhoz) alkalmas.
Tartalom:
Zsírkövető fedél, acél porvédő fedél, nagynyomású zsírzópisztoly és 4 m tömlő.
Figyelem:
A zsírzókészülék önzsírozó és nincs szükség további vezetékes olajozóra. Javasolt vízleválasztóval rendelkező nyomáscsökkentő használata.