{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GSR 18 V-60C | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 31 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 60 Nm | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 38 mm | |
Súly | 1,7 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Interfész | vezeték nélküli töltés | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó |
Cikkszám | 070247 GSR1860CW | |
Gyártó száma | 06019G1105 |