Hajlított hatszögkulcs készlet, csapokkal 5

Cikkszám: 626073 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 5
Profil 6-szög csavarhúzó csappal
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626073 5
EAN / GTIN 4027539107433

Leírás

Kivitel:

Hajlított hatszögletű szár, edzett (szívós-kemény); mindkét oldalon központosító csapokkal, DIN 6912 szerinti csavarokhoz (Ribe CS).

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 6911.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, nikkelezett felület.

Tartalom:

1-1 db 626070 sz. csavarhúzó: 3; 4; 5; 6; 8 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek