Kivitel:
Ergonomikus kialakítású többkomponenses keresztmarkolat az optimális erőátvitel érdekében. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez megfelelő nyomatékra előre be van állítva. A profilméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A csavar ekkor már nem húzható meg erősebben. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).
Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.