Állványrács vörösesbarna

Cikkszám: 11210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11210
EAN / GTIN 4031405112100
Gyártó száma 011210

Leírás

Leírás:

  • Alapterület: 800 x 250 mm
  • Teljes talppal
  • Az egyszerű önszereléshez
  • Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (BauPVO) és a DIN EN 517 szerint gyártva.

Jellemző:

  • Szín: Pirosbarna por bevonattal
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Acél bevonattal
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok mélysége: 250 mm
  • Fellépő szélessége: 800 mm