Rögzítő konzol rozsdamentes acél V4A (1.4571)

Cikkszám: 11204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11204
EAN / GTIN 4031405112049
Gyártó száma 011204
L-szám L90110 1103

Leírás

Leírás:

  • A tetőlétra rögzítéséhez és rögzítéséhez az alsó tetőhorgokhoz
  • Rozsdamentes acél V4A (1.4571)

Jellemző:

  • Szélesség: 60 mm
  • Hossz: 84 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni