Tető létra vörös-barna 7 lépcsőfok

Cikkszám: 11205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tetőlétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11205
EAN / GTIN 4031405112056
Gyártó száma 011205

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas minden szokásos tetőfedéshez és 22,5°-tól 60°-ig terjedő hajlásszögekhez.
  • Stabil alumínium profilból készült oszlopok
  • Több rögzített lépcsőfok erős bordázattal a biztonságos állás érdekében
  • Nagy távolság a tetőfedés és a léc között a tetőfedés sérülése elleni védelem érdekében
  • Beépített csatlakozófülek tetszőleges számú létraszakasz egyszerű rögzítéséhez
  • Háromféle hosszúságban kapható (1,96 / 2,80 / 4,20 m)
  • Természetes alumínium és négy színben (téglavörös, vörösesbarna, barna RAL 8028, antracitszürke RAL 7016) kapható.
  • Létra szélessége: 330 mm
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Külső szélesség: 330 mm
  • Szín: Pirosbarna por bevonattal
  • Oszlop magassága: 90 mm
  • Vezeték hossza: 1960 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium bevonattal
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 7 fok
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Megfelelő termékek

Tartozékok